Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousie-Winkelbänder verzinkt, 200/150mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalousie-Winkelbänder verzinkt, 200/150mm
Jalousie-Winkelbänder verzinkt, 200/150mm
Artikel-Nr.:
     4708-7900315
Hersteller:
     TORBEL
Herst.-Nr.:
     1240015003
EAN/GTIN:
     7610868036535
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Jalousie-Winkelbänder verzinkt, 200/150mm

Profil a: 30x3 mm Profil b: 30x4 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Bandart:
Klobenband / Winkelband
Bohrdistanz:
mm
Breite:
mm
Falztiefe:
mm
Flügelbreite:
mm ,
für Dorn-ø:
11 mm
für Schrauben-ø:
5 / 6 mm
H/B/S Platte:
mm
H:
150 mm
Länge:
200 mm
Lappenbreite:
65 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Öffnungswinkel:
°
Packung:
1 Paar
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,93*
€ 29,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,72*
€ 29,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,06*
€ 27,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,24*
€ 26,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,47*
€ 25,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,44*
€ 20,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.