Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel-Jalousiekloben 95mm verzinkt, Metallgewinde M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dübel-Jalousiekloben 95mm verzinkt, Metallgewinde M10
Dübel-Jalousiekloben 95mm verzinkt, Metallgewinde M10
Artikel-Nr.:
     4708-7906101
Hersteller:
     TORBEL
Herst.-Nr.:
     132/1.85.03
EAN/GTIN:
     7612324009817
Dübel-Jalousiekloben 95mm verzinkt, Metallgewinde M10

mit Metallgewinde M 10
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Dorn ø:
11 mm ,11 mm
H/B/S Platte:
mm
Länge:
85 mm ,85 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt ,Stahl verzinkt
Material:
Stahl,Stahl
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Kloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.