Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel-Jalousiekloben 120mm verzinkt, Metallgewinde M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dübel-Jalousiekloben 120mm verzinkt, Metallgewinde M10
Dübel-Jalousiekloben 120mm verzinkt, Metallgewinde M10
Artikel-Nr.:
     4708-7906102
Hersteller:
     TORBEL
Herst.-Nr.:
     132/1.110.03
EAN/GTIN:
     7612324009770
Dübel-Jalousiekloben 120mm verzinkt, Metallgewinde M10

mit Metallgewinde M 10
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Dorn ø:
11 mm ,11 mm
H/B/S Platte:
mm
Länge:
110 mm ,110 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt ,Stahl verzinkt
Material:
Stahl,Stahl
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Kloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.