Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel-Jalousiekloben, 160 mm verzinkt, Holzgewinde ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dübel-Jalousiekloben, 160 mm verzinkt, Holzgewinde ø 10 mm
Dübel-Jalousiekloben, 160 mm verzinkt, Holzgewinde ø 10 mm
Dübel-Jalousiekloben, 160 mm verzinkt, Holzgewinde ø 10 mm
Dübel-Jalousiekloben, 160 mm verzinkt, Holzgewinde ø 10 mm
Dübel-Jalousiekloben, 160 mm verzinkt, Holzgewinde ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     4708-7906203
Hersteller:
     TORBEL
Herst.-Nr.:
     1322016003
EAN/GTIN:
     7610868011518
Dübel-Jalousiekloben, 160 mm verzinkt, Holzgewinde ø 10 mm

mit Holzgewinde ø 10 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Dorn ø:
11 mm ,11 mm
für Stangen:
mm
H/B/S Platte:
mm
H:
mm
Länge:
160 mm ,160 mm
Lichtmass:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt ,Stahl verzinkt
Material:
Stahl,Stahl
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Kloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.