Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Futterkloben für Doppelladen verzinkt, links, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Futterkloben für Doppelladen verzinkt, links, 150 mm
Futterkloben für Doppelladen verzinkt, links, 150 mm
Artikel-Nr.:
     4708-7908105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     213L.150.03
EAN/GTIN:
     7612324035083
Futterkloben für Doppelladen verzinkt, links, 150 mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Ausführung:
links,links
Dorn ø:
11 mm ,11 mm
für Schrauben-ø:
6 mm
H/B/S Platte:
mm
Länge:
150 mm ,150 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt ,Stahl verzinkt
Material:
Stahl,Stahl
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Kloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.