Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Futterkloben für Einfachladen verzinkt, rechts, 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Futterkloben für Einfachladen verzinkt, rechts, 130 mm
Futterkloben für Einfachladen verzinkt, rechts, 130 mm
Artikel-Nr.:
     4708-7908113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     213R.130.03
EAN/GTIN:
     7612324035090
Futterkloben für Einfachladen verzinkt, rechts, 130 mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Ausführung:
rechts,rechts
Dorn ø:
11 mm ,11 mm
für Schrauben-ø:
6 mm
H/B/S Platte:
mm
Länge:
130 mm ,130 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt ,Stahl verzinkt
Material:
Stahl,Stahl
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Kloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.