Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubkloben, 12 mm verzinkt, Dorn-ø 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschraubkloben, 12 mm verzinkt, Dorn-ø 11 mm
Aufschraubkloben, 12 mm verzinkt, Dorn-ø 11 mm
Aufschraubkloben, 12 mm verzinkt, Dorn-ø 11 mm
Artikel-Nr.:
     4708-7909112
Hersteller:
     DEKA
Herst.-Nr.:
     BA-7909112
EAN/GTIN:
     7630945484707
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Aufschraubkloben, 12 mm verzinkt, Dorn-ø 11 mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Breite:
35 mm
Breite Platte:
35 mm
Dorn ø:
11 mm
für Dorn-ø:
11 mm
für Schrauben-ø:
5 mm
H/B/S Platte:
100/35/- mm
H:
12 mm ,12 mm
Höhe:
100 mm
Höhe Platte:
100 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt ,Stahl verzinkt
Material:
Stahl,Stahl
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Kloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.