Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubkloben, 45 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschraubkloben, 45 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-7909145
Hersteller:
     DEKA
Herst.-Nr.:
     208.45.03
EAN/GTIN:
     7612324034796
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Aufschraubkloben, 45 mm verzinkt

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Breite:
35 mm
Breite Platte:
35 mm
Dorn ø:
11 mm
für Dorn-ø:
11 mm
für Schrauben-ø:
5 mm
H/B/S Platte:
100/35/- mm
H:
45 mm ,45 mm
Höhe:
100 mm
Höhe Platte:
100 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt ,Stahl verzinkt
Material:
Stahl,Stahl
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Kloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.