Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousie-Winkelbänder schwarz, 200/180mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalousie-Winkelbänder schwarz, 200/180mm
Jalousie-Winkelbänder schwarz, 200/180mm
Artikel-Nr.:
     4708-7930318
Hersteller:
     TORBEL
Herst.-Nr.:
     203.180.02
EAN/GTIN:
     7612324143887
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Jalousie-Winkelbänder schwarz, 200/180mm

Profil a: 30x3 mm Profil b: 30x4 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Bandart:
Klobenband / Winkelband
für Dorn-ø:
11 mm
für Schrauben-ø:
5 / 6 mm
H/B/S Platte:
mm
H:
180 mm
Länge:
200 mm
Lappenbreite:
65 mm
Material/Oberfläche:
Stahl schwarz-kataphoresiert
Material:
Stahl
Oberfläche:
schwarz-kataphoresiert
Packung:
1 Paar
Produktart:
Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,56*
€ 30,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,32*
€ 30,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,67*
€ 28,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,78*
€ 27,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,99*
€ 26,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,92*
€ 21,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.