| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-7936202 Herst.-Nr.: 1322011017 EAN/GTIN: 7610868006842 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dübel-Jalousiekloben, 110 mm schwarz, Holzgewinde ø 10 mm
mit Holzgewinde ø 10 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich: | Fensterladen | Dorn ø: | 11 mm ,11 mm | Farbe: | Schwarz | für Stangen: | mm | H/B/S Platte: | mm | H: | mm | Länge: | 110 mm ,110 mm | Lichtmass: | mm | Material/Oberfläche: | Stahl Schwarz kataphoresiert,Stahl Schwarz kataphoresiert | Material: | Stahl,Stahl | Oberfläche: | kataphoresiert,kataphoresiert | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Kloben |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |