Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubkloben, 40 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschraubkloben, 40 mm schwarz
Aufschraubkloben, 40 mm schwarz
Aufschraubkloben, 40 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-7939140
Hersteller:
     DEKA
Herst.-Nr.:
     208.40.02
EAN/GTIN:
     7612324013180
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Aufschraubkloben, 40 mm schwarz

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Breite:
35 mm
Breite Platte:
35 mm
Dorn ø:
11 mm
Farbe:
Schwarz
für Dorn-ø:
11 mm
für Schrauben-ø:
5 mm
für Stangen:
mm
H/B/S Platte:
100/35/- mm
H:
40 mm ,40 mm
Höhe:
100 mm
Höhe Platte:
100 mm
Lichtmass:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl Schwarz kataphoresiert,Stahl Schwarz kataphoresiert
Material:
Stahl,Stahl
Oberfläche:
kataphoresiert,kataphoresiert
Packung:
1 Stück
Produktart:
Kloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.