Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückhalter für Doppelladen schwarz, Metallgewinde 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückhalter für Doppelladen schwarz, Metallgewinde 85 mm
Rückhalter für Doppelladen schwarz, Metallgewinde 85 mm
Rückhalter für Doppelladen schwarz, Metallgewinde 85 mm
Rückhalter für Doppelladen schwarz, Metallgewinde 85 mm
Rückhalter für Doppelladen schwarz, Metallgewinde 85 mm
Rückhalter für Doppelladen schwarz, Metallgewinde 85 mm
Artikel-Nr.:
     4708-7940111
Hersteller:
     TORBEL
Herst.-Nr.:
     1781108517
EAN/GTIN:
     7610868002417
Rückhalter für Doppelladen schwarz, Metallgewinde 85 mm

mit Metallgewinde M 10
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Doppelladen
Farbe:
Schwarz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz kataphoresiert
Mass L:
85 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
kataphoresiert
Packung:
1 Stück
Verstellbereich:
55 - 84 mm
Produktart:
Jalousie-Rückhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.