Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubplatte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschraubplatte schwarz
Aufschraubplatte schwarz
Aufschraubplatte schwarz
Aufschraubplatte schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-7940121
Hersteller:
     TORBEL
Herst.-Nr.:
     17812M1017
EAN/GTIN:
     7610868002424
Aufschraubplatte schwarz

Metallgewinde M 10 für Rückhalter 79.101/401. und Vorreiber 79.141/441.
Weitere Informationen:
Bohrdistanz:
mm
Breite:
4 mm
Falztiefe:
mm
Farbe:
Schwarz
Flügelbreite:
mm ,
für Schrauben-ø:
mm
H/B/S Platte:
mm
H:
mm
Höhe:
49 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Schwarz kataphoresiert
Material:
Stahl
Oberfläche:
kataphoresiert
Öffnungswinkel:
°
Packung:
1 Stück
Produktart:
Aufnahmeelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.