Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelkloben schwarz-verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelkloben schwarz-verzinkt
Winkelkloben schwarz-verzinkt
Winkelkloben schwarz-verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-7946501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     216C.0.02
EAN/GTIN:
     7612324014477
Winkelkloben schwarz-verzinkt

Stahl verzinkt oder schwarz-kataphoresiert , mit 1 Loch für Sperrstange
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Breite:
50 mm
Farbe:
Schwarz
für Stangen:
mm
H:
mm
Höhe:
22 mm
Lichtmass:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl Schwarz kataphoresiert
Material:
Stahl
Oberfläche:
kataphoresiert
Packung:
1 Stück
Tiefe:
25 mm
Produktart:
Kloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.