Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkloben, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelkloben, schwarz
Gabelkloben, schwarz
Gabelkloben, schwarz
Gabelkloben, schwarz
Gabelkloben, schwarz
Gabelkloben, schwarz
Gabelkloben, schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-7947700
Hersteller:
     TORBEL
Herst.-Nr.:
     1952002818
EAN/GTIN:
     7612324011292
Gabelkloben, schwarz

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Breite:
18 mm
Farbe:
Schwarz
für Stangen:
mm
H:
mm
Höhe:
43 mm
Lichtmass:
mm
Material/Oberfläche:
Guss Schwarz
Material:
Guss
Packung:
1 Stück
Stärke:
3 mm
Produktart:
Kloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.