Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkloben weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelkloben weiss
Gabelkloben weiss
Gabelkloben weiss
Gabelkloben weiss
Artikel-Nr.:
     4708-7947701
Hersteller:
     TORBEL
Herst.-Nr.:
     1952002816
EAN/GTIN:
     7610868019620
Gabelkloben weiss

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Breite:
18 mm
Farbe:
Weiss,Weiss
Höhe:
43 mm
Material/Oberfläche:
Guss Weiss
Material:
Guss,Guss
Packung:
1 Stück
Plattenbreite:
18 mm
Plattenhöhe:
3 mm
Plattenlänge:
43 mm
SK-Schraube:
4.5 mm
Stärke:
3 mm
Produktart:
Kloben,Kloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.