Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSL 1859PBe.2/70/18r/9, Inox mb, DIN li PanikTribloc, Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung, Fixstulplänge 1788 mm Art-Nr. 11731203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSL 1859PBe.2/70/18r/9, Inox mb, DIN li PanikTribloc, Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung, Fixstulplänge 1788 mm Art-Nr. 11731203
MSL 1859PBe.2/70/18r/9, Inox mb, DIN li PanikTribloc, Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung, Fixstulplänge 1788 mm Art-Nr. 11731203
Artikel-Nr.:
     4708-8011160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11731203
EAN/GTIN:
     7630022732271
MSL 1859PBe.2/70/18r/9, Inox mb, DIN li PanikTribloc, Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung, Fixstulplänge 1788 mm Art-Nr. 11731203

Bei diesen Mehrpunktverriegelungen ist auf der Tür-Innenseite ein Türdrücker angebracht. Auf der Tür-Aussenseite ist ebenfalls ein Türdrücker angebracht. Im unverschlossenen Zustand lässt sich die Tür von beiden Seiten öffnen. Im verschlossenen Zustand kann die Tür nicht von aussen, jedoch von innen immer geöffnet werden (Panikfunktion einwärts öffnend), der Hauptriegel und die beiden Riegelbolzen werden zurückgezogen. Der Vierkant (Nuss) ist bei der Panikfunktion B geteilt. Diese Panikfunktion eignet sich für Türen, die zeitweise auch von aussen geöffnet werden müssen (Tagesbetrieb).Tagesbetrieb ist aktivierbar über den Zylinder, mit einer Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung bis an den Anschlag, dann ist der Türdrücker auf der Aussenseite angekoppelt. Drehknopfzylinder dürfen nicht eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links
Ausschnitt:
RZ 78 ohne Wechsel
Bedienung:
Drücker
Breite Stulp:
18 mm
Distanz:
78 mm
Dornmass:
70 mm
Fluchtrichtung:
einwärts
Fluchtwegnorm:
EN 179
für Flügelart:
Gehflügel
für Flügelzahl:
1-flüglig
L/B/S Stulp:
1'788/18/3 mm
Länge Stulp:
1'788 mm
Lochung:
RZ
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
1859 PBe
Nuss:
9 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Panikfunktion:
Be,Be einwärts
Produktlinie:
PanikTribloc
Schlossart:
Mechanisches Schloss
Selbstverriegelung:
nein
Stärke Stulp:
3 mm
Stulpform:
Flachstulp rund
Türart:
Vollblatt
Überwachung:
nein
Verschlusspunkte:
Mehrpunktverriegelung
Wechsel:
ohne Wechsel
Produktart:
Türschloss
Verschlussart:
Bolzenriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 917,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,75*
€ 1.263,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,45*
€ 1.252,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,35*
€ 1.197,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,52*
€ 1.153,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,55*
€ 1.091,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.