Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschrauben DIn 571, verzinkt, 10/40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschrauben DIn 571, verzinkt, 10/40 mm
Sechskant-Holzschrauben DIn 571, verzinkt, 10/40 mm
Artikel-Nr.:
     4708-852701040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0/0008/001/ 10,0/ 40/ /01
EAN/GTIN:
     4001796495922
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskant-Holzschrauben DIn 571, verzinkt, 10/40 mm

Weitere Informationen:
Antrieb:
Sechskant,
Bohr-ø:
mm
Bohr T/ø:
mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Gewindelänge:
24 mm
Glasstärke:
mm
Grösse:
,
Kopf ø:
17 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Länge:
40 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl,
ø:
10 mm
ø d1/d2/k1:
mm
Oberfläche:
,verzinkt
Packung:
1 Stück
Schaft:
mm
Schraubenlänge:
mm
Produktart:
Schraube
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
200
100
€ 5,49*
ab € 0,0673*
€ 0,0942*
5 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,0745*
€ 0,1042*
100
€ 5,00*
ab € 0,0885*
€ 0,124*
100
€ 3,90*
ab € 0,1003*
€ 0,1397*
Lager 4708
754
1
€ 9,50*
ab € 0,3099*
€ 0,4999*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4999*
€ 0,59488
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4299*
€ 0,51158
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4199*
€ 0,49968
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3799*
€ 0,45208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3699*
€ 0,44018
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3099*
€ 0,36878
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.