Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4708
>
Werkzeuge und Befestigungstechnik
>
Schrauben, Dübel, Stifte und Verbinder
>
Schrauben, Dübel und Stifte
>
Verbindungsschrauben
>
Artikel
Verbindungsschrauben M6 Verb.-Länge 28-36 mm, weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4708-8531303
Hersteller:
BREITBACH MÜLLER
Herst.-Nr.:
2070/650
EAN/GTIN:
7630945484615
Verbindungsschrauben M6 Verb.-Länge 28-36 mm, weiss
Kopf-ø 16 mm, Gewinde M 6, Schaft-ø 7,9 mm, Gewindekappen ohne Längsschlitz
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Weiss
Hülsenlänge:
15 mm
Länge:
28 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Weiss Weiss
Material:
Stahl
ø d1/d2/k1:
mm
Oberfläche:
Weiss
Packung:
1 Stück
Produktart:
Verbindungsschrauben
... >
Schrauben, Dübel, Stifte und Verbinder
>
Schrauben, Dübel und Stifte
>
Verbindungsschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,25*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen