Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschrauben M6 Verb.-Länge 31-39 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsschrauben M6 Verb.-Länge 31-39 mm, weiss
Verbindungsschrauben M6 Verb.-Länge 31-39 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     4708-8531304
Hersteller:
     BREITBACH MÜLLER
Herst.-Nr.:
     2180/650
EAN/GTIN:
     7630945484608
Verbindungsschrauben M6 Verb.-Länge 31-39 mm, weiss

Kopf-ø 16 mm, Gewinde M 6, Schaft-ø 7,9 mm, Gewindekappen ohne Längsschlitz
Weitere Informationen:
Antrieb:
,
Bohr-ø:
mm
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Weiss
Glasstärke:
mm
Grösse:
,
Hülsenlänge:
15 mm
Kopf ø:
mm
Länge:
31 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Weiss Weiss
Material:
Stahl,
ø:
mm
ø d1/d2/k1:
mm
Oberfläche:
,Weiss
Packung:
1 Stück
Schaft:
mm
Schraubenlänge:
mm
Produktart:
Verbindungsschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.