Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschrauben M6 Verb.-Länge 37-45 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsschrauben M6 Verb.-Länge 37-45 mm, braun
Verbindungsschrauben M6 Verb.-Länge 37-45 mm, braun
Artikel-Nr.:
     4708-8531325
Hersteller:
     BREITBACH MÜLLER
Herst.-Nr.:
     2431/651
EAN/GTIN:
     7630945484677
Verbindungsschrauben M6 Verb.-Länge 37-45 mm, braun

Kopf-ø 16 mm, Gewinde M 6, Schaft-ø 7,9 mm, Gewindekappen ohne Längsschlitz
Weitere Informationen:
Antrieb:
,
Bohr-ø:
mm
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Braun
Glasstärke:
mm
Grösse:
,
Hülsenlänge:
15 mm
Kopf ø:
mm
Länge:
37 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Braun Braun
Material:
Stahl,
ø:
mm
ø d1/d2/k1:
mm
Oberfläche:
,Braun
Packung:
1 Stück
Schaft:
mm
Schraubenlänge:
mm
Produktart:
Verbindungsschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.