Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestangen, verzinkt Gewinde M 6, Länge 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestangen, verzinkt Gewinde M 6, Länge 44 mm
Gewindestangen, verzinkt Gewinde M 6, Länge 44 mm
Artikel-Nr.:
     4708-8531926
Hersteller:
     BREITBACH MÜLLER
Herst.-Nr.:
     A14168
EAN/GTIN:
     7630945453925
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m6 verzinkt
gewindestange m6
gewindestange
Gewindestangen, verzinkt Gewinde M 6, Länge 44 mm

in verschiedenen Fixlängen, Festigkeitsklasse 4.6
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 6
Länge:
44 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Gewindestange
Produkttitel:
Gewindestange,Gewindestange
SAP Text:
Gewindestange,Gewindestange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.