Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestangen 8.8 DIN 976 verzinkt, Gewinde M 12, Länge 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestangen 8.8 DIN 976 verzinkt, Gewinde M 12, Länge 2000mm
Gewindestangen 8.8 DIN 976 verzinkt, Gewinde M 12, Länge 2000mm
Artikel-Nr.:
     4708-8531992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0/1737/001/ 12,0/ / /99
EAN/GTIN:
     4044325063865
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m12 2m 8.8
din 976
Gewindestangen 8.8 DIN 976 verzinkt, Gewinde M 12, Länge 2000mm

Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewinde:
M 12
Länge:
2'000 mm
Material/Oberfläche:
Stahl blauverzinkt
Material:
Stahl
Norm:
DIN 976
Oberfläche:
blauverzinkt
Packung:
1 Stück
Produktart:
Gewindestange
Produkttitel:
Gewindestange
SAP Text:
Gewindestange
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.