Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablarträger LAMIFIX LF20-T 45/12/4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablarträger LAMIFIX LF20-T 45/12/4 mm
Tablarträger LAMIFIX LF20-T 45/12/4 mm
Tablarträger LAMIFIX LF20-T 45/12/4 mm
Tablarträger LAMIFIX LF20-T 45/12/4 mm
Artikel-Nr.:
     4708-8600461
Hersteller:
     LAMIFIX
Herst.-Nr.:
     LF 20.T 5X8
EAN/GTIN:
     7630945498582
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
Tablarträger LAMIFIX LF20-T 45/12/4 mm

die Zapfenlänge beträgt 8 mm, der Zapfendurchmesser 5 mm, die Stärke des Tablarträgers beträgt 4 mm
Weitere Informationen:
Bohr-ø:
5 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
4 mm
L/B/H:
45 / 12 / 4 mm
Länge:
45 mm
Packung:
1 Stück
RK-Schraube:
mm
Schenkellänge:
mm
SK-Schraube:
mm
Typ:
LF20-T
Zapfen:
mm
Zapfenlänge:
8 mm
Zapfen-ø:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.