Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnapp-Verbinder, Kunststoff braun, Nutbreite 10 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schnapp-Verbinder, Kunststoff braun, Nutbreite 10 mm
Schnapp-Verbinder, Kunststoff braun, Nutbreite 10 mm
Schnapp-Verbinder, Kunststoff braun, Nutbreite 10 mm
Artikel-Nr.:
     4708-8601041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10.100.10
EAN/GTIN:
     7630945435082
Schnapp-Verbinder, Kunststoff braun, Nutbreite 10 mm

zum Einschlagen
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Material/Oberfläche:
Kunststoff Braun
Material:
Kunststoff
Nutbreite:
10 mm
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Satz
ab 1000 Sätze
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Satz
ab 2500000 Sätze
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.