Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhänge-Verbinder Starterset KNAPP Typ DUO 30, 159-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Einhänge-Verbinder Starterset KNAPP Typ DUO 30, 159-teilig
Einhänge-Verbinder Starterset KNAPP Typ DUO 30, 159-teilig
Artikel-Nr.:
     4708-8601210
Hersteller:
     KNAPP
Herst.-Nr.:
     K074/B
EAN/GTIN:
     7630945457152
Suchbegriffe:
Einhänge-Verbinder
Einhängeverbinder
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Einhänge-Verbinder Starterset KNAPP Typ DUO 30, 159-teilig

Set bestehend aus: 75 Garnituren DUO 30mL 75 Garnituren DUO 30oL 6 Körner 2 Handlaufkörner 1 HM-Kunstbohrer mit Tiefenanschlag
Weitere Informationen:
L/B/H:
mm
Material/Oberfläche:
Metall
Material:
Metall
Modellbezeichnung:
30
Packung:
1 Set
Produktlinie:
DUO
Produkttitel:
Einhängeverbinder
SAP Text:
Einhängeverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,35*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 365,51*
€ 434,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 361,79*
€ 430,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 339,16*
€ 403,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 331,99*
€ 395,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 297,35*
€ 353,85
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.