Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffel-Dübel, Buche, 8/30 mm Packung 1 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Riffel-Dübel, Buche, 8/30 mm Packung 1 kg
Riffel-Dübel, Buche, 8/30 mm Packung 1 kg
Artikel-Nr.:
     4708-8602113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     OPO8602113
EAN/GTIN:
     7630945452584
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
langholzdübel buche
holzdübel
Riffel-Dübel, Buche, 8/30 mm Packung 1 kg

angefast, handverlesen 1A Schweizer Qualität aus bestem, astreinem Buchenholz in Packungen zu 1 kg
Weitere Informationen:
Holzart:
Buche
Holzherkunft:
Schweiz / Deutschland
Länge:
30 mm
Material:
Holz
ø:
8 mm
Packung:
1kg
Stück pro kg ca.:
982
Produkttitel:
Riffel-Dübel
SAP Text:
Riffel-Dübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 21,25*
€ 25,29
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 21,18*
€ 25,20
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 19,98*
€ 23,78
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 19,27*
€ 22,93
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 18,67*
€ 22,22
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 15,37*
€ 18,29
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.