Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffel-Dübel, Buche, 8/40 mm Packung 1 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Riffel-Dübel, Buche, 8/40 mm Packung 1 kg
Riffel-Dübel, Buche, 8/40 mm Packung 1 kg
Artikel-Nr.:
     4708-8602117
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     OPO8602117
EAN/GTIN:
     7630945452607
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel buche 8x40
holzdübel
Riffel-Dübel, Buche, 8/40 mm Packung 1 kg

angefast, handverlesen 1A Schweizer Qualität aus bestem, astreinem Buchenholz in Packungen zu 1 kg
Weitere Informationen:
Holzart:
Buche
Holzherkunft:
Schweiz / Deutschland
Länge:
40 mm
Material:
Holz
ø:
8 mm
Packung:
1kg
Stück pro kg ca.:
736
Produkttitel:
Riffel-Dübel
SAP Text:
Riffel-Dübel
Weitere Suchbegriffe: holzdübel 8x40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 21,34*
€ 25,39
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 20,07*
€ 23,88
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 19,36*
€ 23,04
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 18,73*
€ 22,29
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 15,47*
€ 18,41
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.