Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübelstäbe, Buche, glatt ø 3 mm, Länge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dübelstäbe, Buche, glatt ø 3 mm, Länge 1000 mm
Dübelstäbe, Buche, glatt ø 3 mm, Länge 1000 mm
Dübelstäbe, Buche, glatt ø 3 mm, Länge 1000 mm
Artikel-Nr.:
     4708-8602603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7630945452973
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel buche
holzdübel
Dübelstäbe, Buche, glatt ø 3 mm, Länge 1000 mm

Weitere Informationen:
Holzart:
Buche
Holzherkunft:
Schweiz / Deutschland
Länge:
1'000 mm
Material:
Holz
ø:
3 mm
Oberfläche:
glatt
Packung:
1 Stück
Produkttitel:
Dübelstab
SAP Text:
Dübelstab
Weitere Suchbegriffe: holzdübel ø3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.