Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübelstäbe, Buche, glatt ø 6 mm, Länge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dübelstäbe, Buche, glatt ø 6 mm, Länge 1000 mm
Artikel-Nr.:
     4708-8602606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7630945453000
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
langholzdübel buche
holzdübel
Dübelstäbe, Buche, glatt ø 6 mm, Länge 1000 mm

Weitere Informationen:
Holzart:
Buche
Holzherkunft:
Schweiz / Deutschland
Länge:
1'000 mm
Material:
Holz
ø:
6 mm
Oberfläche:
glatt
Packung:
1 Stück
Produktart:
Dübel
Produkttitel:
Dübelstab
SAP Text:
Dübelstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.