Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübelstäbe, Buche, glatt ø 8 mm, Länge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dübelstäbe, Buche, glatt ø 8 mm, Länge 1000 mm
Dübelstäbe, Buche, glatt ø 8 mm, Länge 1000 mm
Dübelstäbe, Buche, glatt ø 8 mm, Länge 1000 mm
Artikel-Nr.:
     4708-8602608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7630945453017
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
langholzdübel buche
holzdübel
Dübelstäbe, Buche, glatt ø 8 mm, Länge 1000 mm

Weitere Informationen:
Holzart:
Buche
Holzherkunft:
Schweiz / Deutschland
Länge:
1'000 mm
Material:
Holz
ø:
8 mm
Oberfläche:
glatt
Packung:
1 Stück
Produkttitel:
Dübelstab
SAP Text:
Dübelstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.