Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzstäbe, Tanne, glatt ø 60 mm, Länge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzstäbe, Tanne, glatt ø 60 mm, Länge 1000 mm
Holzstäbe, Tanne, glatt ø 60 mm, Länge 1000 mm
Artikel-Nr.:
     4708-8602860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G.02.TA/FI.60/1000
EAN/GTIN:
     7630945459026
Holzstäbe, Tanne, glatt ø 60 mm, Länge 1000 mm

Weitere Informationen:
Holzart:
Tanne
Holzherkunft:
Schweiz
Länge:
1'000 mm
Material:
Holz
ø:
60 mm
Packung:
1 Stück
Produkttitel:
Holzstab
SAP Text:
Holzstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.