Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastisches Holz KNUCHEL 500ml Mahagoni, Kirschbaum, Sipo


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Plastisches Holz KNUCHEL 500ml Mahagoni, Kirschbaum, Sipo
Plastisches Holz KNUCHEL 500ml Mahagoni, Kirschbaum, Sipo
Artikel-Nr.:
     4708-8605513
Hersteller:
     SILAFIL
Herst.-Nr.:
     105581.0030
EAN/GTIN:
     7611899030806
Suchbegriffe:
Holz Spachtelmasse
Holz-Retuschierkitt
Holzkitt
holzkitt mahagoni
Plastisches Holz KNUCHEL 500ml Mahagoni, Kirschbaum, Sipo

schnelltrocknende, sehr füllkräftige und transparente Holzpaste auf Nitrocellulosebasis, zeichnet sich aus durch eine vorzügliche Haftung, geringem Volumenschwund und rascher Trocknung, lässt sich gut ausziehen und ergibt eine holzähnliche und tragfähige Oberfläche, lässt sich nach der Erhärtung schleifen, hobeln, feilen oder sägen, sowie beizen und nachlackieren
Weitere Informationen:
Farbe:
Mahagoni / Kirschbaum / Sipo
Haltbarkeit:
18 Monate
Inhalt:
500 ml
L/B/H:
mm
Packung:
1Dose
Produktart:
Plastisches Holz
Weitere Suchbegriffe: holz spachtelmasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 36,45*
€ 43,38
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 35,41*
€ 42,14
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 32,36*
€ 38,51
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 31,47*
€ 37,45
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 30,83*
€ 36,69
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 25,12*
€ 29,89
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.