Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Holzspachtel ALSIBOIS 1000ml, weiss, mit Härter, Giftklasse 4


Menge:  Dose  
Produktinformationen
2K-Holzspachtel ALSIBOIS 1000ml, weiss, mit Härter, Giftklasse 4
Artikel-Nr.:
     4708-8605710
Hersteller:
     ALSIBOIS
Herst.-Nr.:
     OPO8605710
EAN/GTIN:
     7630945492436
Suchbegriffe:
Holz Spachtelmasse
Holz-Retuschierkitt
Holzkitt
holz spachtelmasse
2K-Holzspachtel ALSIBOIS 1000ml, weiss, mit Härter, Giftklasse 4

schnell trocknend (5-20 Min.), auch für den Aussenbereich, kann nach dem Trocknen wie Holz verarbeitet werden, Mischverhältnis 100/2 bestehend aus je 1 Dose plastischem Holz und 1 Tube Härter
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiss / Melamin (Weiss)
Gefahrensymbole:
GHS02 Hochentzündlich / GHS07 Vorsicht Gefährlich / GHS08 Gesundheitsschädigend
Haltbarkeit:
18 Monate
Inhalt:
1000 ml
L/B/H:
mm
Packung:
1Dose
Produktart:
Spachtelmasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 62,30*
€ 74,14
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 60,09*
€ 71,51
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 56,43*
€ 67,15
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 53,94*
€ 64,19
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 52,57*
€ 62,56
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 44,68*
€ 53,17
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.