Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astfüller auf Polyamid-Basis, schwarz Beutel à 8 Stangen 12x150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Astfüller auf Polyamid-Basis, schwarz Beutel à 8 Stangen 12x150 mm
Astfüller auf Polyamid-Basis, schwarz Beutel à 8 Stangen 12x150 mm
Artikel-Nr.:
     4708-8605828
Hersteller:
     profix
Herst.-Nr.:
     35.900670
EAN/GTIN:
     7612355550593
Suchbegriffe:
Möbelkitt
Möbelreparaturkitt
Astfüller auf Polyamid-Basis, schwarz Beutel à 8 Stangen 12x150 mm

einzelne Stäbe, eigens für Holzreparaturen entwickelt, z.B. Astlöcher, Risse, Rundungen oder Kanten verarbeiteter Füllstoff ist wasserdicht sowie kälte- und hitzebeständig von -30°C bis +110°C
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
160 °C
Inhalt:
130 g
L/B/H:
mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
8 Stück
Produktart:
Astfüller
Material:
Polyamid
Stablänge:
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,53*
€ 75,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,95*
€ 73,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,86*
€ 70,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,07*
€ 69,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,17*
€ 65,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,11*
€ 56,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.