Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astfüller PROFIX, 290 gr, Buche Beutel à 9 Stangen 12x300 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Astfüller PROFIX, 290 gr, Buche Beutel à 9 Stangen 12x300 mm
Astfüller PROFIX, 290 gr, Buche Beutel à 9 Stangen 12x300 mm
Artikel-Nr.:
     4708-8605832
Hersteller:
     profix
Herst.-Nr.:
     35.900430
EAN/GTIN:
     7612355537525
Suchbegriffe:
Möbelkitt
Möbelreparaturkitt
Astfüller PROFIX, 290 gr, Buche Beutel à 9 Stangen 12x300 mm

einzelne Stäbe, eigens für Holzreparaturen entwickelt, z.B. Astlöcher, Risse, Rundungen oder Kanten verarbeiteter Füllstoff ist wasserdicht sowie kälte- und hitzebeständig von -30°C bis +110°C
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
150 °C
Farbe:
Buche
Inhalt:
290 g
L/B/H:
mm
Material:
Polyamid
Packung:
9 Stück
Stablänge:
300 mm
Produktart:
Astfüller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,66*
€ 136,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,21*
€ 135,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,23*
€ 129,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,16*
€ 125,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,22*
€ 107,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.