Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astfüller PROFIX, 290 gr, Walnuss Beutel à 9 Stangen 12x300 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Astfüller PROFIX, 290 gr, Walnuss Beutel à 9 Stangen 12x300 mm
Astfüller PROFIX, 290 gr, Walnuss Beutel à 9 Stangen 12x300 mm
Artikel-Nr.:
     4708-8605838
Hersteller:
     profix
Herst.-Nr.:
     35.900510
EAN/GTIN:
     7612355537563
Suchbegriffe:
Möbelkitt
Möbelreparaturkitt
Astfüller PROFIX, 290 gr, Walnuss Beutel à 9 Stangen 12x300 mm

einzelne Stäbe, eigens für Holzreparaturen entwickelt, z.B. Astlöcher, Risse, Rundungen oder Kanten verarbeiteter Füllstoff ist wasserdicht sowie kälte- und hitzebeständig von -30°C bis +110°C
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
160 °C
Inhalt:
290 g
L/B/H:
mm
Farbe:
Walnuss
Packung:
9 Stück
Produktart:
Astfüller
Material:
Polyamid
Stablänge:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,32*
€ 136,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,46*
€ 129,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,82*
€ 124,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,17*
€ 107,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.