Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbesserungskitt NOVORYT 23 Koffer-Set mit 20 Stangen, mit Akku-Schmelzer


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Ausbesserungskitt NOVORYT 23 Koffer-Set mit 20 Stangen, mit Akku-Schmelzer
Ausbesserungskitt NOVORYT 23 Koffer-Set mit 20 Stangen, mit Akku-Schmelzer
Artikel-Nr.:
     4708-8605983
Hersteller:
     NOVORYT
Herst.-Nr.:
     110.623
EAN/GTIN:
     7630153454929
Suchbegriffe:
Möbelkitt
Möbelreparaturkitt
Ausbesserungskitt NOVORYT 23 Koffer-Set mit 20 Stangen, mit Akku-Schmelzer

aus hochwertigen Rohstoffen hergestelltes thermoplastisches Spezialprodukt, bestens geeignet für einfaches und problemloses Ausbessern von Holz-, Kork- und Kunstharz-Oberflächen. Kunststoffkoffer, ausgerüstet mit 20 verschiedenfarbigen Stangen mittelhartem Kitt (Farben in den jeweils aktuellen Holzarten), 1 Akkuschmelzer 1 Kunststoffspachtel, 1 Reinigungstuch
Weitere Informationen:
Breite:
290 mm
Höhe:
71 mm
L/B/H:
384 / 290 / 71 mm
Länge:
384 mm
Packung:
1 Set
Produktart:
Ausbesserungskit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,60*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 266,87*
€ 317,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 264,70*
€ 314,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 251,87*
€ 299,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 250,19*
€ 297,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 215,60*
€ 256,56
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.