Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weichwachs-Kitt NOVORYT-W Koffer mit 40 Stangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weichwachs-Kitt NOVORYT-W Koffer mit 40 Stangen
Weichwachs-Kitt NOVORYT-W Koffer mit 40 Stangen
Artikel-Nr.:
     4708-8606497
Hersteller:
     NOVORYT
Herst.-Nr.:
     101.240
EAN/GTIN:
     7630945460862
Suchbegriffe:
Möbelkitt
Möbelreparaturkitt
Weichwachs-Kitt NOVORYT-W Koffer mit 40 Stangen

aus hochwertigen Rohstoffen hergestelltes Spezialprodukt, bestens geeignet für einfaches und problemloses Ausbessern von Holz-, Kork- und Kunstharz-Oberflächen geeignet zur Kaltverarbeitung Kunststoffkoffer, ausgerüstet mit 40 Weichwachskittstangen in verschiedenen Farben (Farben in den jeweils aktuellen Holzarten), mit 1 Kunststoffspachtel
Weitere Informationen:
Breite:
290 mm
Höhe:
71 mm
L/B/H:
384 / 290 / 71 mm
Länge:
384 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Ausbesserungskit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.