Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Falcosil Multiplo fugengrau matt, 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon Falcosil Multiplo fugengrau matt, 310 ml
Silikon Falcosil Multiplo fugengrau matt, 310 ml
Silikon Falcosil Multiplo fugengrau matt, 310 ml
Artikel-Nr.:
     4708-8609053
Hersteller:
     FALCONE
Herst.-Nr.:
     1010000014
EAN/GTIN:
     7640186983242
Suchbegriffe:
Naturstein-Silikon
Natursteinsilikon
Silicon
Silikon
Silikon Falcosil Multiplo fugengrau matt, 310 ml

gebrauchsfertige 1K Dichtungsmasse luftfeuchtigkeitshärtend, neutralvernetzend, weichelastisch, fungiziert, UV-, alterungs- und farbbeständig, naturstein- und parketttauglich, lösungsmittelfrei, einsetzbar im Innen- und Aussenbereich wie Bäder, Küchen Terrassen etc., zulässig für MINERGIE-ECO Bauten, frei von Methylethylketoxim (MEKO)
Weitere Informationen:
Farbe:
Fugengrau
Haltbarkeit:
12 Monate
Inhalt:
310 ml
Material:
Silikon
Oberfläche:
matt
Ökolabel:
EC 1
Packung:
1 Stück
Temperaturbereich:
-40 bis +220
zulässige Gesamtverformung:
25 %
Produktart:
Dichtungsmasse
Weitere Suchbegriffe: naturstein-silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.