Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abglättmittel FALCONE 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abglättmittel FALCONE 1l
Abglättmittel FALCONE 1l
Artikel-Nr.:
     4708-8610759
Hersteller:
     FALCONE
Herst.-Nr.:
     5020000001
EAN/GTIN:
     7640162115209
Suchbegriffe:
Abglaettfluessigkeit
Abglättmittel
Glättflüssigkeit
Glättmittel
Abglättmittel FALCONE 1l

niedrigviskoses Spezial-Glättmittel-Konzentrat, zum Abglätten von Silikon- und Hybrid- Fugenmassen, geeignet für Naturstein-Oberflächen, sowie alle wasserbeständigen Oberflächen wie Glas, Keramik, Kunststoff, Aluminium, usw.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Haltbarkeit:
24 Monate
Inhalt:
1 l
Packung:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: abglättmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.