Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-K Montageschaum Falcone B2 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-K Montageschaum Falcone B2 400 ml
2-K Montageschaum Falcone B2 400 ml
Artikel-Nr.:
     4708-8613540
Hersteller:
     FALCONE
Herst.-Nr.:
     1070000001
EAN/GTIN:
     7640162111324
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
2-K Montageschaum Falcone B2 400 ml

Zweikomponente auf Polyurethanbasis, soforthärtend, unabhängig von der Luftfeuchtigkeit, zum Kleben, Montieren, Füllen, Isolieren und Dämmen, nachdruckfrei, dadurch besonders für die Türzargenmontage geeignet, frei von FCKW und Formaldehyd
Weitere Informationen:
Ausbeute:
10 - 12 l
Baustoffklasse:
B2
Gefahrensymbole:
GHS02 Hochentzündlich / GHS07 Vorsicht Gefährlich / GHS08 Gesundheitsschädigend
Haltbarkeit:
12 Monate
Inhalt:
400 ml
Modellbezeichnung:
2K,2K
Ökolabel:
eco 1
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Falcofoam,Falcofoam
Schalldämmungswert:
60 dB
Temperaturbereich:
-40 bis +90 °C
Produktart:
Montageschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.