Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pistolen PU-Reiniger Falcone 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pistolen PU-Reiniger Falcone 500 ml
Pistolen PU-Reiniger Falcone 500 ml
Artikel-Nr.:
     4708-8614506
Hersteller:
     FALCONE
Herst.-Nr.:
     5020001001
EAN/GTIN:
     7640162115346
Suchbegriffe:
PU-Reiniger
Pistolenreiniger
Polyurethanreiniger
pu-reiniger 500 ml
Pistolen PU-Reiniger Falcone 500 ml

löst und reinigt noch nicht ausgehärteten PU-Schaum, ölige, fettige oder verschmutzte Untergründe, wird mit Schraubkopf direkt auf die Pistole aufgeschraubt, mit mitgeliefertem Sprühkopf auch als Spraydose zum Reinigen des Pistolenadapters einsetzbar
Weitere Informationen:
Gefahrensymbole:
GHS02 Hochentzündlich / GHS07 Vorsicht Gefährlich
Haltbarkeit:
36 Monate
Inhalt:
500 ml
Packung:
1 Stück
Produktart:
PU Reiniger
Weitere Suchbegriffe: pu-reiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.