Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Montageschaum Falcone B1 750 ml, DIN 4102/B1 /VKF Zertifikat mit Pistole ausschäumbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutz-Montageschaum Falcone B1 750 ml, DIN 4102/B1 /VKF Zertifikat mit Pistole ausschäumbar
Brandschutz-Montageschaum Falcone B1 750 ml, DIN 4102/B1 /VKF Zertifikat mit Pistole ausschäumbar
Artikel-Nr.:
     4708-8614705
Hersteller:
     FALCONE
Herst.-Nr.:
     2010000001
EAN/GTIN:
     7640162111430
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
Brandschutz-Montageschaum Falcone B1 750 ml, DIN 4102/B1 /VKF Zertifikat mit Pistole ausschäumbar

Einkomponente auf Polyurethanbasis - mit Pistole ausschäumbar geprüfte und zugelassene Brandschutzabdichtung B1 nach DIN 4102-1 , für den Einbau von Feuerschutztüren, füllen von Löchern und Lücken im Wärmedämmungsbereich bei welchem hohe Anforderungen an Feuerfestigkeit benötigt wird, schall- und wärmedämmend, frei von FCKW
Weitere Informationen:
Ausbeute:
48 l
Baustoffklasse:
B1
Gefahrensymbole:
GHS02 Hochentzündlich / GHS07 Vorsicht Gefährlich / GHS08 Gesundheitsschädigend
Haltbarkeit:
12 Monate
Inhalt:
750 ml
Modellbezeichnung:
B1,B1
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Falcofoam,Falcofoam
Schalldämmungswert:
59 dB
Temperaturbereich:
-40 bis +90 °C
Produktart:
Montageschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.