Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebstoff GEISTLICH MIRAPUR Rapid 9515, D4, 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebstoff GEISTLICH MIRAPUR Rapid 9515, D4, 750 g
Klebstoff GEISTLICH MIRAPUR Rapid 9515, D4, 750 g
Artikel-Nr.:
     4708-8621608
Hersteller:
     GEISTLICH
Herst.-Nr.:
     1575.9515.18
EAN/GTIN:
     7630009335204
Klebstoff GEISTLICH MIRAPUR Rapid 9515, D4, 750 g

Reaktionsklebstoff, transparent, wärme-, wasser- und wetterbeständig, geeignet für Klebungen mit Holz, nicht-brennbaren Bauplatten sowie viele andere Materialien
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Holz
Auftragsart:
Auftragsgeräte / Roller / Spachtel / Pinsel
Auftragsmenge:
150 - 200 g/m²
Farbe:
Beige
Gefahrensymbole:
GHS07 Vorsicht Gefährlich / GHS08 Gesundheitsschädigend
Inhalt:
750 g
Klebstoffart:
PU-Klebstoff
Modellbezeichnung:
9515 Rapid,9515 Rapid
Ökolabel:
EC 1
offene Zeit max.:
25 min.
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Mirapur,Mirapur
Produktart:
PU-Klebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.