Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackleim COLLANO LB 370 PVAc-Leim, 0,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackleim COLLANO LB 370 PVAc-Leim, 0,5 kg
Lackleim COLLANO LB 370 PVAc-Leim, 0,5 kg
Lackleim COLLANO LB 370 PVAc-Leim, 0,5 kg
Artikel-Nr.:
     4708-8624802
Hersteller:
     COLLANO
Herst.-Nr.:
     822882
EAN/GTIN:
     7640112731886
Suchbegriffe:
Lackleim
Holzkleber
Holzleim
Leim
Lackleim COLLANO LB 370 PVAc-Leim, 0,5 kg

Polymer-Dispersion, flüssig, gebrauchsfertig für ABS, PVC-Dünnkanten und Kunststofffolien auf Holzwerkstoffe sowie Anbringen von Zierleisten und Aufdoppelungen auf lackierte oder beschichtete Teile, mit Vernetzer (COLLANO Härter HR 910) sehr gute Haftung auf allen Lacken (Wasser, DD, PUR, SH, UV), beschichteten Materialien und diversen Kunststoffen, gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Holz / Kanten / Kunststoff / Lack
Auftragsart:
Auftragsgeräte / Roller / Spachtel / Pinsel / PUR Applico Vario
Auftragsmenge:
100 - 150 g/m²
Farbe:
Weiss
Gefahrensymbole:
GHS07 Vorsicht Gefährlich
Haltbarkeit:
9 M
Inhalt:
0.5 kg
Klebstoffart:
Weissleim
Modellbezeichnung:
LB 370,LB 370
offene Zeit max.:
7 min.
Packung:
1 Stück
Produktart:
Weissleim
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.