Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackleim COLLANO LB 370 5 Kg PVAc-Leim,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lackleim COLLANO LB 370 5 Kg PVAc-Leim,
Lackleim COLLANO LB 370 5 Kg PVAc-Leim,
Lackleim COLLANO LB 370 5 Kg PVAc-Leim,
Artikel-Nr.:
     4708-8624805
Hersteller:
     COLLANO
Herst.-Nr.:
     822883
EAN/GTIN:
     7640112731893
Suchbegriffe:
Lackleim
Holzkleber
Holzleim
Leim
Lackleim COLLANO LB 370 5 Kg PVAc-Leim,

Polymer-Dispersion, flüssig, gebrauchsfertig für ABS, PVC-Dünnkanten und Kunststofffolien auf Holzwerkstoffe sowie Anbringen von Zierleisten und Aufdoppelungen auf lackierte oder beschichtete Teile, mit Vernetzer (COLLANO Härter HR 910) sehr gute Haftung auf allen Lacken (Wasser, DD, PUR, SH, UV), beschichteten Materialien und diversen Kunststoffen, gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Holz / Kanten / Kunststoff / Lack
Auftragsart:
Auftragsgeräte / Roller / Spachtel / Pinsel / PUR Applico Vario
Auftragsmenge:
100 - 150 g/m²
Farbe:
Weiss
Gefahrensymbole:
GHS07 Vorsicht Gefährlich
Haltbarkeit:
9 M
Inhalt:
5 kg
Klebstoffart:
Weissleim
Modellbezeichnung:
LB 370,LB 370
offene Zeit max.:
7 min.
Packung:
1 Pack
Produktart:
Weissleim
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,29*
€ 108,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,14*
€ 108,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,39*
€ 102,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,01*
€ 102,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,51*
€ 85,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.