| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-8626829 Herst.-Nr.: 890857 EAN/GTIN: 7640112731831 |
| |
|
| | |
| 2K Silan-Klebstoff Collano RS 6400 Doppelkartusche zu 400ml
elastisch und hochfest, fliessfähig Für Flächenklebung von saugfähigen und nicht saugfähigen Fügeteilen wie HPL, Glas, diversen Metallen und Kunststoffen, im Metall-, Fahrzeug-, Schiffs- und Holzbau Nicht geeignet für bituminöse Untergründe, PE, PP und Teflon Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Metall / Kunststoff / Holz / Fahrzeuge / Schiff | Auftragsmenge: | 120 - 300 g/m² | Farbe: | transparent / Gelb | Gefahrensymbole: | GHS07 Vorsicht Gefährlich | Haltbarkeit: | 12 Monate | Inhalt: | 400 ml | Packung: | 1 Stück | Temperaturbereich: | -40 bis +100 °C | Produktart: | Klebstoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |