Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, 60/60 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharniere, 60/60 mm Stahl verzinkt
Scharniere, 60/60 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-8700706
Hersteller:
     CHARMAG
Herst.-Nr.:
     2005.20.060E
EAN/GTIN:
     7612416006083
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharniere, 60/60 mm Stahl verzinkt

breit, leicht
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Materialstärke:
1.5 mm
Oberfläche:
verzinkt
Packung:
1 Stück
Rollen-ø:
6.7 mm
SK-Schraube:
3 mm
Produkttitel:
Schaniere
SAP Text:
Schaniere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.