Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, 76/77 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharniere, 76/77 mm Stahl verzinkt
Scharniere, 76/77 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-8700807
Hersteller:
     CHARMAG
Herst.-Nr.:
     2020.20.075E
EAN/GTIN:
     7612416007097
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharniere, 76/77 mm Stahl verzinkt

breit, schwer
Weitere Informationen:
Breite:
77 mm
Länge:
76 mm
Material:
Stahl
Materialstärke:
2 mm
Oberfläche:
verzinkt
Packung:
1 Stück
Rollen-ø:
11.5 mm
SK-Schraube:
4.5 mm
Produkttitel:
Schaniere
SAP Text:
Schaniere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.